Bit 5/16″ s vnitřním šestihranem 5 mm

Artiklové číslo: 6568360
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka šroubováku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6568360
EAN / GTIN 4010886656839
Číslo výrobce 6568360
L-číslo L60160 2485

Popis

Popis:

Pro ruční práci i elektrické a pneumatické Nástrčný klíčy
Pro nejvyšší zatížení
Konstrukce podle DIN ISO 2351-3
S vnějším šestihranem podle DIN 3126 - C 8 (5/16″)
Vanadiová speciální ocel, leštěná.

Charakteristika:

  • Velikost výstupu dvojitý bit: 5 mm
  • Šestihranný pohon [metrický]: 8,0 mm
  • Šestihran pohonu [palec]: 5/16″
  • Celková délka [mm]: 30 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Povrch: leštěná
  • Průměr šroubu DIN 7984: M8
  • Průměr šroubu ISO 4762: M6
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez