5/16″-os csavarhúzóbetét 5 mm-es

Cikkszám: 6568360
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6568360
EAN / GTIN 4010886656839
Gyártó száma 6568360
L-szám L60160 2485

Leírás

Leírás:

Kézi működtetéshez, valamint elektromos és pneumatikus csavarhúzókhoz
A legnagyobb terhelésekhez
Konstrukció a DIN ISO 2351-3 szabvány szerint
Külső hatszöghajtással a DIN 3126 - C 8 (5/16″)
Vanádium speciális acél, polírozva

Jellemző:

  • Kimeneti méret dupla bit: 5 mm
  • Hajtás hatszög [metrikus]: 8,0 mm
  • Hajtás hatszög [inch]: 5/16″
  • Teljes hossz [mm]: 30 mm
  • Anyag: Vanádium acél
  • Felület: polírozott
  • Csavarátmérő DIN 7984: M8
  • Csavarátmérő ISO 4762: M6
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs