{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 160 i VDE | |
Šířka břitu b | 3,5 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Síla břitu a | 0,6 mm | |
Délka čepele | 100 mm | |
Celková délka | 181 mm | |
Špička čepele | Lasertip | |
Unášecí profil | Plochý šroubovák | |
Druh produktu | Šroubováky |
Katalogové číslo | 663100 3,5 | |
EAN / GTIN | 4013288148674 | |
Číslo výrobce | 05006110001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftform plně izolovaný 3,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 557 ks okamžitě k dodání
159,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 575 ks okamžitě k dodání
95,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Unášecí profil | Plochý šroubovák | Ploché šroubováky |
Celková délka | 181 | 187 |
Délka čepele | 100 | 100 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Šířka břitu b | 3,5 | 3,5 |
Síla břitu a | 0,6 | 0,6 |
Druh produktu | Šroubováky | Šroubováky |