Plochý elektrikářský šroubovák s rukojetí Kraftform plně izolovaný 3,5 mm

Artiklové číslo: 663100 3,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 122 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 160 i VDE
Šířka břitu b 3,5 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Síla břitu a 0,6 mm
Délka čepele 100 mm
Celková délka 181 mm
Špička čepele Lasertip
Unášecí profil Plochý šroubovák
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 663100 3,5
EAN / GTIN 4013288148674
Číslo výrobce 05006110001

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
Čepele s kónickými břity, přizp. normovaným rozměrům drážek šroubů. Plně izolované, průrazová pevnost izolace je několikanásobkem předepsaného min. zkušebního napětí dle VDE. Každý z těchto šroubováků je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na napěťový průraz.
Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.
Čepel z vysoce legované speciální oceli. Povrch matně chromovaný, špičky černé nebo špičky Lasertip chemicky niklované. Od vel. 5,5 = vnější izolace je shodná se šířkou břitu (vhodné pro práce na úzkých místech).

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.
Nejdelší životnost šroubováků pro elektrikáře je zajištěna tehdy, pokud jsou používány přesně podle normovaných drážek v hlavách šroubů (viz tabulková část). Volbou správné velikosti šroubováku zabráníte poškození drážek v hlavě šroubu.
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
    Šířka břitu b (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku