{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka břitu b | 2,5 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Síla břitu a | 0,4 mm | |
Délka čepele | 75 mm | |
Celková délka | 162 mm | |
Unášecí profil | Ploché šroubováky | |
Druh produktu | Šroubováky |
Katalogové číslo | 663301 2,5 | |
EAN / GTIN | 4062406059668 | |
Číslo výrobce | 663301 2,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Plochý elektrikářský šroubovák plně izolovaný, Šířka břitu b: 2,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 076 ks okamžitě k dodání
83,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 221 ks okamžitě k dodání
72,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Unášecí profil | Ploché šroubováky | Plochý šroubovák |
Celková délka | 162 mm | 162 mm |
Délka čepele | 75 mm | 75 mm |
Šířka břitu b | 2,5 mm | 2,5 mm |
Síla břitu a | 0,4 mm | 0,4 mm |
Druh produktu | Šroubováky | Šroubováky |