Sada šroubováků pro elektrikáře, 5dílná Plochý šroubovák a šrouby Pozidriv, redukovaný ⌀ čepele, plně izolováno 3/2

Artiklové číslo: 667240 3/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet šroubováků 5
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Unášecí profil Plochý šroubovák; Šroubovák Pozidriv
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 667240 3/2
EAN / GTIN 4013288164544
Číslo výrobce 05258029001

Popis

Provedení:

Čepel s redukovaným ⌀ čepele, plně izolováno do 1000 V podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Rozsah dodávky:

Po 1 plochém šroubováku č. 663200 vel. 3,5; 4; 5,5.
Po 1 šroubováku pro šrouby Pozidriv č. 668720 vel. 1 a 2.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly