Elektrikářský šroubovák pro šrouby Torx®, plně izolovaný TX20

Artiklové číslo: 625780 TX20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX20
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Délka čepele 80 mm
Celková délka 187 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625780 TX20
EAN / GTIN 4062406059637

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí
Vícesložková silová rukojeť optimalizovaná pro přenos utahovacích momentů. Čepel z vysoce legované nástrojové oceli.

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.
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
    Profil Torx® Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku