Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí SwissGrip 1

Artiklové číslo: 667695 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
345 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SwissGrip
Velikost křížové drážky 1
Pro šrouby ⌀ 2,1 − 3 mm
Délka čepele 80 mm
Celková délka 175 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 667695 1
EAN / GTIN 7610733249749
Číslo výrobce 8190.1-80 YG

Popis

Provedení:

Silová rukojeť SwissGrip s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokrýma nebo zaolejovanýma rukama lze přenášet vysoké utahovací momenty. Čepel ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.
Rukojeti s barevným kódem „Rainbow“ pro rychlé nalezení správné velikosti pohonu.