Šroubovák pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí SwissGrip s úderovou hlavou 2

Artiklové číslo: 668320 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Cenové akce & nabídky

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SwissGrip
Velikost křížové drážky 2
Pro šrouby ⌀ 3,1 − 5,2 mm
Délka čepele 100 mm
Celková délka 210 mm
6hran pro nasazení otevřeného klíče 10 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips
Úderová koncovka ano
Šestihran ovládání ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 668320 2
EAN / GTIN 7610733286447
Číslo výrobce 8193.D 2-100

Popis

Provedení:

Silová rukojeť SwissGrip s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Optimální tlumení nárazu ruky vedoucí nástroj. Zúžení horní části rukojeti včetně límce pro bezpečné uchycení. Průchozí čepel s úderovou hlavou ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný.
Se 6hranným osazením pro otevřený klíč.