Sada šroubováků, s úderovou hlavou, 6dílná ploché a pro šrouby Phillips 3/3

Artiklové číslo: 667090 3/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet šroubováků 6
Unášecí profil Sroubovak s drazkou; Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 667090 3/3
EAN / GTIN 7610733286591
Číslo výrobce 8249.D

Popis

Provedení:

Silová rukojeť SwissGrip s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Optimální tlumení nárazu ruky vedoucí nástroj. Zúžení horní části rukojeti včetně límce pro bezpečné uchycení. Průchozí čepel s úderovou hlavou ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný.
Se 6hranným osazením pro otevřený klíč.

Rozsah dodávky:

Po 1 plochém šroubováku č. 660201 vel. 5,5; 6,5; 8.
Po 1 šroubováku pro šrouby Phillips č. 668320 vel. 1; 2; 3.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly