Sada šroubováků pro šrouby Phillips, s 2složkovou rukojetí SwissGrip s úderovou hlavou 3

Artiklové číslo: 668325 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SwissGrip
Počet šroubováků 3
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips
Úderová koncovka ano
Šestihran ovládání ano
Průchozí čepel ano
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 668325 3
EAN / GTIN 7610733286676
Číslo výrobce 8259.D

Popis

Provedení:

Silová rukojeť SwissGrip s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Optimální tlumení nárazu ruky vedoucí nástroj. Zúžení horní části rukojeti včetně límce pro bezpečné uchycení. Průchozí čepel s úderovou hlavou ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný.
Se 6hranným osazením pro otevřený klíč.

Rozsah dodávky:

po 1 šroubováku č. 668320: vel. 1; 2; 3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly