Šroubovák pro šrouby Phillips, s čepelí z kulaté oceli 0

Artiklové číslo: 668260 0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
457 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 350 PH
Velikost křížové drážky 0
Pro šrouby ⌀ do 2 mm
Délka čepele 60 mm
Celková délka 141 mm
Špička čepele černá
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 668260 0
EAN / GTIN 4013288003591
Číslo výrobce 05008705001

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami, usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.
Čepel Wera Lasertip z vysoce legované nástrojové oceli s mikrozdrsněným hrotem, chemicky niklovaná. (vel. 0; 1S; 2S bez Lasertip, s černým hrotem).
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
    Velikost křížové drážky Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku