Sada šroubováků pro šrouby Torx®, s příčnou rukojetí Haptoprene, v plechovém stojanu Easyfix 8dílná 8

Artiklové číslo: 625166 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
363 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet šroubováků 8
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Materiál Chromvanadiová ocel
Materiál rukojeti Haptoprene
Provedení stopky kulatá
Povrch niklováno a chromováno
Hrot Černá
Kulová hlava na dlouhém rameni ne
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 625166 8
EAN / GTIN 4067263982166

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná příčná rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Čepel z chromvanadiové speciální slitiny. Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý. Vel. TX20 – TX40 s bočním unašečem.

Rozsah dodávky:

Po 1 šroubováku č. 625152: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Poznámka:

Držáky Easyfix lze také flexibilně upevňovat na děrované stěny GARANT a na žebky GARANT spolu s úchyty Easyfix.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly