Nože MARTOR SECUMAX CARDYCUT 746922 , 100 ks v kartonu

Artiklové číslo: 746922.16
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
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 746922.16
EAN / GTIN 4002632801075
Číslo výrobce 746922.16

Popis

Popis:

Díky tloušťce stěny pouhé 2 mm a krátkému nosu je SECUMAX CARDYCUT jedním z našich nejtenčích a nejkompaktnějších řezacích nástrojů. Proto se s ním dostanete i tam, kam se jiné nože musí vejít. Například do malých štěrbin a nejužších mezer, jako je tomu například v automobilovém průmyslu. Úzký přístup mezi čepelí a plastem usnadňuje kontrolované řezání jednovrstvých fólií a papíru.
Základní materiál: plast

    Bezpečnost pro všechny
    Vstříknutá a skrytá čepel se příliš nepřibližuje k vám ani ke zboží. Jinými slovy: řežete jen to, co opravdu chcete řezat.

    Rychlý a obratný

    Díky mimořádně hladkému plastu klouže nůž SECUMAX CARDYCUT obzvlášť hladce po štěrbinách - i při křivolakých řezech. Okamžitě také začne řezat. Protože čepel začíná velmi daleko vpředu.

    Přídavná lišta

    Secumax CARDYCUT zvládá výzvy velmi dobře. Koneckonců rukojeť a čepel jsou spojeny přídavnou tyčí, která nůž stabilizuje například při zatáčení.

    Nezreziví

    Váš řezný nástroj je vybaven kvalitní nerezavějící čepelí. Povlak TiN zajišťuje, že s nožem SECUMAX CARDYCUT budete řezat snadno a efektivně po delší dobu.

    Nejlépe umístěný

    Neztratíte nůž SECUMAX CARDYCUT tak rychle. Protože je bezpečnostní nůž vybaven očkem, můžete jej vždy připevnit na rozumné místo.
.

Charakteristika:

  • Délka: 71,3 mm
  • Rukojeť: Standardní rukojeť
  • Skrytá čepel
  • Přepravní pojistka: ano
  • Spoušť: ruční
  • Ergonomie: Obzvláště ergonomický
  • Hloubka řezu (max.): 2,25 mm
  • Hlavní řezné materiály: balicí, stretch, smršťovací fólie, lepicí pásky, fólie a papírové pásy, příze, provázky
  • Použití při řezání: Řezání balicích nebo strečových fólií, řezání fóliových pásů, řezání papírových pásů
  • Odolnost proti oděru: Vysoká ochrana proti oděru
  • Držák/očko: ano
  • Popisovač pásky: ne
  • Materiál základny: plast
  • Detekovatelný kov: ne
  • Tloušťka čepele (jednorázová čepel): 0,30 mm
  • Náhradní čepele v rukojeti: ne
  • Výměna čepele bez použití nářadí: ne
  • Zamykatelná výměna čepele: ne
  • Značka GS: Schváleno TÜV-/VPA