MARTOR SECUMAX CARDYCUT 746922 , 100 par boîte

Réf.: 746922.16
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
Type de produit Cutter de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 746922.16
EAN / GTIN 4002632801075
Réf. fabricant 746922.16

Description

Description:

Avec une épaisseur de tout juste 2 mm et une extrémité courte, le SECUMAX CARDYCUT fait partie de nos outils de coupe les plus minces et les plus compacts. C'est pourquoi vous accédez avec lui aux endroits difficiles d'accès où d'autres ne passent pas. Par exemple des minuscules fentes et espaces très étroits comme on en rencontre dans le secteur automobile. La fine fente située entre la lame et le plastique vous y facilite la coupe contrôlée de film et de papier monocouche.
Matériau de base: Plastique

    Sécurité pour tout et tous
    La lame injectée et protégée vous évite les blessures et les détériorations des produits. Avantage : aucun risque pour vous, ni pour vos marchandises.

    Rapide et maniable

    Grâce à son plastique ultra-lisse, le SECUMAX CARDYCUT passe particulièrement aisément le long des fentes – même avec des coupes incurvées. Grace à son tranchant situé très en avant de l'outil, l'amorce de coupe est franche.

    Appui supplémentaire

    Le SECUMAX CARDYCUT relève les défis haut la main. Le manche et la pointe sont en effet reliés par un appui supplémentaire qui stabilise par exemple le couteau dans les virages.

    Ne rouille pas

    Votre outil est équipé d'une lame inoxydable de qualité. Le revêtement TIN de votre SECUMAX CARDYCUT vous assure une longue durée de coupe, facile et efficace.

    Le mieux placé

    Vous n'êtes pas prêt de perdre le SECUMAX CARDYCUT. Ce couteau est pourvu d'un œillet de fixation. Vous pouvez ainsi le fixer judicieusement.

Caractéristique(s):

  • Longueur : 71,3 mm
  • Poignée : poignée standard
  • Lame cachée
  • Sécurité de transport : oui
  • Déclencheur : main
  • Ergonomie : Particulièrement ergonomique
  • Profondeur de coupe (max) : 2,25 mm
  • Matériaux de coupe principaux : film d'emballage, film étirable, film rétractable, ruban adhésif, bandes de film et de papier, fil, ficelle
  • Application de coupe : Découpe de films d'emballage ou de films étirables, découpe de bandes de film, découpe de bandes de papier
  • Caractéristiques d'abrasion : Haute protection contre l'abrasion
  • Support/œillet : oui
  • Agrafeuse pour ruban adhésif : non
  • Matériau de base : plastique
  • Détectable par métal : non
  • Épaisseur de la lame (couteau jetable) : 0,30 mm
  • Lames de rechange dans le manche : non
  • Changement de lame sans outil : non
  • Changement de lame verrouillable : non
  • Signature GS : TÜV-/VPA-contrôlé