Zámečnické kladivo BluGuard

Artiklové číslo: 2140-30
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2140-30
EAN / GTIN 4000896196142
Číslo výrobce 2140-30
L-číslo L60140 3830

Popis

Popis:

  • Třída jakosti A
  • Ocelový ochranný kryt násady - Extra bezpečné řešení od firmy HAZET
    • Maximální ochrana před zlomením násady při chybných úderech
    • Vyšší pevnost v ohybu díky stabilizačnímu okraji kolem dokola
    • Ocelový ochranný kryt násady HAZET zaručuje maximální ochranu při chybných úderech
  • Násada z hikorového dřeva
  • S ochranným pouzdrem násady
  • DIN 1041
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 300 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.4 kg