• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Martillo de ajustador BluGuard ∙ 300 mm

Número de artículo: 2140-30
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
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2140-30
EAN / GTIN 4000896196142
Número del fabricante 2140-30
Número L L60140 3830

Descripción

Descripción:

  • Calidad A
  • Casquillo de acero para la protección del mango: seguridad adicional de HAZET
    • La máxima protección contra la rotura del mango si se falla un golpe
    • Mayor resistencia contra la flexión gracias al reborde estabilizador acodado y en todo el contorno
    • El casquillo de acero para la protección del mango de HAZET garantiza la máxima protección en caso de fallar un golpe
  • Mango de hichory
  • Con casquillo para la protección del mango
  • DIN 1041
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 300 mm
  • Peso neto (kg): 0.4 kg