Provedení:
Popis:
Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky. Výfukový vzduchovod je umístěn vpředu. Pohon stlačeného vzduchu s vestavěným odstředivým regulátorem musí být použit s olej. Výkonný pohon pro použití jednou rukou má rozšířený design. Pohon je vybaven převodem mrtvého muže přes ventil páky. 3 m přívodní vzduchová hadice se závitovým připojením 1/4″vnější a závitovou průchodkou (STGI), kleština 6 mm, 2 upínací klíč.
Charakteristika:
- Provozní tlak: 6,3 bar
- Výkon: 600 wattů
- Otáčky: 10000 RPM
- Upínací skupina kleští: 7
- Provedení ventilu: Páčka
- Verze: S prodloužení
- Metrika šířky: 46 mm
- Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,17 m³/min
- Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,85 m³/min
- Včetně Ø kleština [mm]: 6 mm
- Metrické délky: 310 mm
- Počet kapek oleje [min]: 5 kapek
- Čistá hmotnost: 1,4 kg
- Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 8,5 mm
- Výstup výfukových plynů: Přední
- Výška: 46 mm
Výhoda:
- Rozšířená verze stroje je vhodná pro hlavice na těžko přístupných místech.
- Bezpečná práce prostřednictvím spojení s mrtvými lidmi.
- Dobrý poměr výšky a hmotnosti k výkonu.
- Díky svému vedení výfukových plynů směrem dopředu může odfouknout odstraněné nečistoty v hlavice.
- Díky držáku kleštinového sklíčidla je ideální pro doporučené nástroje na stopku.
Rozsah dodávky:
- Pohon je k dispozici jako alternativa s otáčením proti směru hodinových ručiček.
- Podpora provádění SU-D32 na poptávku.
Poznámka:
- Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.