Kožené pracovní rukavice

38Produkt

Produkty

Přidat do seznamu přání

Kožené pracovní rukavice – ideální pro náročnější manuální práci

Kožené pracovní rukavice jsou pevné, odolné a robustní, takže zajišťují adekvátní ochranu rukou hlavně při náročnější manuální práci. Zároveň také umožňují dobrý úchop, a to i za vlhka, takže je možné je občasně využít i při práci v nepříznivých podmínkách, případně při manipulaci s tuky a oleji. Mimo skvělé funkční vlastnosti však poskytují také vysokou míru komfortu – použitá kůže je měkká, prodyšná a dobře odvádí pot. Pracovní kožené rukavice jsou navíc vhodné pro práci v chladném prostředí i v extrémním horku.

Jak vybrat pracovní kožené rukavice?

Kožené pracovní rukavice jsou k dispozici v různých verzích, a proto je nutné vždy vybírat ten správný typ podle požadavků konkrétní činnosti. Montážní pracovník zaměstnaný v hale bude mít na pracovní kožené rukavice zcela jiné nároky než dělník na stavbě, který často musí pracovat v nepříjemných povětrnostních podmínkách. Vodítkem při výběru může být norma EN 388, která se vztahuje na všechny druhy ochranných rukavic proti mechanickým rizikům. Definuje odolnost rukavic proti:

  • oděru,
  • prořezání,
  • roztržení,
  • propíchnutí.
Podle této normy mohou být rukavice roztříděny do 5 kategorií, přičemž čím vyšší je číslo kategorie, tím lépe rukavice chrání.

Odolnost proti oděru se určuje za pomocí brusného papíru. Odolnost proti prořezu stanoví takzvaný Coup Test, kdy se rotující kruhový břit uvede do kontaktu s rukavicí. Následně se měří počet cyklů, po kterých dojde k proříznutí rukavice. Pokud však materiál rukavice otupuje ostří, pak se referenčním testem stane EN ISO 13997. Jde-li o odolnost proti roztržení, testuje se síla k němu potřebná (v Newtonech). Odolnost proti propíchnutí se pak hodnotí pomocí testu s hřebíkem, který je do rukavice zatloukán. Poměrně nově je také možné deklarovat odolnost proti nárazům, podle normy EN 13594:2015. Pokud rukavice prošla tímto testem, za číslicí pod piktogram značící odolnost je přidáno písmeno „P“.

Kromě ochrany před mechanickými riziky je však důležité také pohodlí zaměstnanců. I když jsou rukavice robustní, měly by poskytovat optimální volnost pohybu a cit pro dotek. Pokud však daná práce vyžaduje jemnější motoriku, vhodnější než celokožené pracovní rukavice jsou jednoznačně ty kombinované.

Kožené pracovní rukavice a péče o ruce

Po použití kožených pracovních rukavic je důležitá správná hygiena. Ruce je vhodné vyčistit kvalitním přípravkem, případně vydezinfikovat dezinfekčním prostředkem. Následně doporučujeme pokožku ošetřit krémem , aby byla chráněna před vysycháním.

Profesionální ochrana rukou se skvělým poměrem kvality a ceny

Na našem e-shopu najdete širokou škálu kožených pracovních rukavic a dalších produktů pro každodenní profesionální ochranu. Nejsou to totiž jen ruce Vašich zaměstnanců, které potřebují ochranu – vyberte si u nás i další osobní ochranné prostředky a chraňte zaměstnance před možnými riziky. Ať už jde o ochranu očí s pomocí pracovních brýlí, sluchu , nebo ochranu hlavy a obličeje , se správným vybavením od Hoffmann Group jste připraveni na každou situaci.

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku