Pár řidičských rukavic, bez vložky 8905 // DEXTER 1, Velikost rukavice: 8

Artiklové číslo: 094390 8
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    275,00 CZK / 1 pár
  • od 6 páry
    229,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
716 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DEXTER
Označení výrobce 8905
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 2
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 1
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
Typ kůže Kůže Nappa
Zvíře, Kůže Nappa Koza
Barva Černá; Bílá
Druh produktu Rukavice
Velikost rukavic 8
Rozsah použití Allround
Uzávěr Spoj se suchým zipem
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Norma EN 388
Nosný materiál Kůže; Textil
Povlak Bez povlaku
s podšívkou ne
Vlastnosti Prodyšné
Kategorie ochrany II
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094390 8
EAN / GTIN 4059904094130
Číslo výrobce 8905, GR. 8
Výrobce/odpovědná osoba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Popis

Provedení:

Řidičské rukavice z vláčné a odolné plné kozí usně, bez podšívky. S kvalitním, prodyšným textilním hřbetem a velmi dobrým citem při doteku.Suchý zip na zápěstí.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.