Provedení:
Robustní acetátový štít zajišťuje chemickou odolnost a odolnost proti nárazům
Průhledný chránič brady umožňuje jasný pohled zespodu.
Splňuje požadavky normy EN166
Chrání hlavu a tvář uživatelů v kovoobrábění, Utility, dřevozpracující a mnoho dalších průmyslových odvětví.
Ochrana proti nárazům při nízké spotřebě, třída F
Popis:
Průhledný acetátový kšilt 3M™ s ochranou brady 5A-CP chrání hlavu, krk a bradu před stříkající vodou, prachem a odletujícími nečistotami. Poskytuje také velmi dobrou optickou čistotu.
Charakteristika:
Durable acetate face shield offers protection against high speed particles with low energy impact and protection against liquid splashes
Poznámka:
Pro použití s bezpečnostními přilbami 3M™