• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ 5A-CP Visor de acetato

Número de artículo: 7100212096
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Visera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100212096
EAN / GTIN 04054596739680
Número del fabricante 7100212096
Número L L01110 770

Descripción

Ejecución:

La robusta visera de acetato ofrece resistencia química y resistencia a los impactos
La protección transparente del mentón permite una visión clara hacia abajo.
Cumple los requisitos de EN166
Protege la cabeza y la cara de los usuarios en metalurgia, servicios públicos, carpintería y muchas otras industrias.
Protección de choque de baja energía, grado F.

Descripción:

Visor dorado/verde con tono 4-5, Impacto de media energía (B), Salpicaduras de metal fundido (9)

Característica:

La robusta visera de acetato proporciona resistencia a los productos químicos y a los impactos
La mentonera transparente permite una visión clara hacia abajo.
Cumple los requisitos de la norma EN166
Protege la cabeza y la cara de los usuarios en los sectores de la metalurgia, los servicios públicos, la madera y muchos otros.
Protección contra impactos de baja energía, grado F.

Nota:

Para usar con los cascos de seguridad 3M™.