Jednorázový respirátor 3M™ Aura™ 9422+

Artiklové číslo: 7000088835
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 120 ks
  • K objednání po násobcích: 120 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Partikelfiltermaske

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000088835
EAN / GTIN 04046719525775
Číslo výrobce 7000088835
L-číslo L01110 381

Popis

Provedení:

Nejnovější technologie filtru 3M™ Aura ™;těsnicí body na horní straně masky;speciální design oblasti nosu;inovativní chin tab;3-dílná konstrukce s integrovanou nastavitelnou nosní lištou s polstrováním a elastickým páskem;jedno balení;vysoká viditelnost;detektor kovu;k dispozici také s 3M™
Inovativní technologie pro sotva znatelný dechový odpor;zanechává teplo a vlhkost z dýchání;těsnicí body minimalizují proudění vzduchu přes horní část masky při výdechu;optimálně se přizpůsobí tvaru obličeje;snadné umístění masky na obličeji;žádné prokluzování;zůstává rozměrově stabilní;hygienické a pohodlné vzít s sebou
Vysoká a spolehlivá filtrace částic s menším stresem na nositele masky; snižuje zamlžování brýlí a zvyšuje pohodlí díky nízkému namáhání při výdechu; lepší kompatibilita s brýlemi/ochranou očí; ideální střih; bezpečnost díky ideálnímu střihu a těsnému střihu; maska přizpůsobuje pohyb úst při mluvení;dobré přizpůsobení masky během používání;vysoké pohodlí při nošení;zabraňuje kontaminaci masky Vaše použití;snadné ukládání a distribuce
Bezpečnost díky ideálnímu střihu a přiléhavé velikosti
Vylepšená kompatibilita brýlí a ochrany očí

Popis:

Respirátor 3M™ Aura™ 9422+ byl vyvinut speciálně pro požadavky potravinářského průmyslu. V potravinářském odvětví je bezpečnost zaměstnanců i ochrana výrobků velmi důležitá. Vysoce výkonný respirátor proti prachovým částicím je vybaven pokročilou filtrační technologií pro sotva znatelný odpor při dýchání a poskytuje vysokou a spolehlivou filtraci jemného prachu. Vzhledem k jeho speciálním požadavkům byl navržen bez odnímatelných malých částí. Je bez klipu a její vnitřní nastavitelný nosní klip je bezpečně uzavřen v masce. Jeho vysoká detekovatelnost poskytuje potřebnou ochranu i zpracovaným výrobkům. Integrovanou kovovou sponu lze detekovat detektorem kovů. Její modrá kontrastní barva, která se výrazně odlišuje od barev potravin, slouží jako vizuální kontrola. Dalšími výhodami masky je její trojdílná konstrukce: na jedné straně vede k většímu pohodlí a bezproblémovému mluvení, na druhé straně lze masku složit naplocho, a je tak vhodná pro praktické přenášení. Ideální je také speciální konstrukce nosní části, která se dokonale přizpůsobí tvaru obličeje uživatele. Podbradní pásek usnadňuje polohování masky a zajišťuje dobré usazení a bezpečné utěsnění. Těsnicí tečky na horní straně masky snižují zamlžování brýlí - zejména při použití ve spojení s výdechovým ventilem 3M™ Cool Flow™. Respirátor 3M™ Aura™ 9422+ je hygienicky balen jednotlivě a má stupeň ochrany FFP2 NR D. Mezní hodnota použití je desetinásobek mezní hodnoty pro částice. Její využití je především v potravinářském průmyslu, například při výrobě pečiva, cereálních výrobků nebo ryb. Schváleno podle normy EN 149:2001+A1:2009.

Charakteristika:

Zabraňuje kontaminaci masky před použitím
Při výdechu těsnicí body minimalizují průtok vzduchu přes horní část masky
Zůstává rozměrově stabilní
Hygienické a pohodlné, které si můžete vzít s sebou
Inovativní technologie pro sotva znatelný odpor dýchání
Žádné prokluzování
umožňuje skvělé odvádějí dechového tepla a vlhkosti

Poznámka:

Food and pharmaceutical manufacturing environments