3M™ Aura™ Stofmasker 9422+, FFP2, met uitademventiel

Artikelnummer: 7000088835
  • Minimale bestelhoeveelheid 120 stuks
  • Stappen van de bestelling: 120 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Partikelfiltermaske

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000088835
EAN/GTIN 04046719525775
Nummer fabrikant 7000088835
L-nummer L01110 381

Omschrijving

Uitvoering:

Nieuwste 3M™ Aura™ filtertechnologie;Afdichtingspuntjes op de bovenkant van het masker;Speciaal ontwerp van het neusgedeelte;Innovatieve kinlip;3-delig ontwerp met geïntegreerde verstelbare neusklem met polstering en elastische band;Verpakking per stuk;Hoge zichtbaarheid;Metaal detecteerbaar;Ook verkrijgbaar met 3M™
Innovatieve technologie voor nauwelijks merkbare ademhalingsweerstand;Laat ademhalingswarmte en vocht ontsnappen;Bij het uitademen minimaliseren de afdichtingspunten de luchtstroom door de bovenkant van het masker;Past optimaal bij de vorm van het gezicht;Gemakkelijke positionering van het masker op het gezicht;Niet verschuiven;Blijft vormstabiel;Hygiënisch & praktisch om mee te nemen.
Hoge en betrouwbare filtratie van deeltjes met minder belasting voor de drager van het masker;Vermindert het beslaan van de bril en verhoogt het draagcomfort door lage belasting bij het uitademen;Verbeterde compatibiliteit met bril/oogbescherming;Ideale pasvorm;Veiligheid door ideale pasvorm en strakke pasvorm;Masker past zich aan de mondbeweging aan bij het spreken;Goede pasvorm van het masker tijdens gebruik;Hoog draagcomfort;Voorkomt vervuiling van het masker voor gebruik;Gemakkelijke opslag en distributie.
Veiligheid door ideale pasvorm en goede aansluiting
Verbeterde compatibiliteit met brillen/oogbescherming

Omschrijving:

Het 3M™ Aura™ 9422+ Stofmasker is speciaal ontworpen voor de voedselindustrie, helderblauw gekleurd voor gemakkelijke identificatie en samengevoegd zonder nietjes of kleine, verwijderbare onderdelen. Ideaal voor de voedselproductie-industrie of voor andere werkomstandigheden waarin de arbeiders worden blootgesteld aan stof, mist en dampen die vragen om een FFP2 bescherming.

Kenmerk:

Buigzaam metaal - ingebouwde metalen neusclip om voor een veilige productie te zorgen
Hoge zichtbaarheid: helderblauw voor snelle herkenning bij het zoeken
AEM Filtertechnologie met lage ademweerstand: Biedt effectieve filterprestaties en vermindert tevens de weerstand bij het ademen, verbetert het ademgemak en -comfort
Ingenieus design met 3 panelen: Geschikt voor veel verschillende gezichtsvormen en -maten en past zich aan de bewegingen van het gezicht bij het spreken aan, wat het draagcomfort verbetert. Eenvoudig op te bergen indien niet in gebruik.
Gebogen neuspaneel: Gebogen en ontwerp met laag profiel, sluit goed aan op de neus- en oogcontouren, biedt een goed gezichtsveld, verbetert compatibiliteit met brillen
Innovatieve kinband: Ontworpen om eenvoudig te kunnen opzetten en het masker aan te passen op het gezicht, zorgt voor draagcomfort.
3M™ Cool Flow™ ventiel: Het Cool Flow ventiel vermindert de opbouw van warmte in het masker om werknemers een comfortabele bescherming te geven, zelfs in vochtige omstandigheden en in hitte
Individuele verpakking: De hygiënische verpakking beschermt het masker tegen besmetting vóór gebruik, geschikt voor praktische opslag en uit te delen op de werkvloer
Compatibel met: Oogbescherming van 3M, gehoorbescherming van 3M
Geleverd in hygiënische verpakking die helpt om het masker voor gebruik te beschermen tegen contaminatie, voor gemakkelijke opslag en vlotte verdeling op de werkplek.
Maximale mate van gebruik: Max. 12 x TLV
Laat ademwarmte en vocht ontsnappen

Tip:

Food and pharmaceutical manufacturing environments