Pár rukavic Pro Cut D / Protector

Artiklové číslo: 094603
Sleva
od  537,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1
    od 276,00  CZK 537,00 CZK
  • od 12
    od 230,00  CZK 447,00 CZK
na poptávku
Dostupné
884 ks okamžitě k dodání
  • Vlastnost rukavice: Bez DMF; Ochrana proti nárazu; zesílení v ohybu palce
  • Technologie pletení: 18G
  • Třída ochrany proti pořezání: D

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

HOLEX Pro Cut D. Bezešvé pletené ochranné rukavice proti proříznutí pro precizní a univerzální činnosti a ochranu před vysokým nebezpečím pořezání. S PU povlakem z nitrilové pěny a velmi dobrým přizpůsobením tvaru a pohyblivostí prstů. Se zesíleným místem v ohybu palce pro delší životnost. Ideální pro použití jak v suhém pracovním prostředí, tak i v místech se značným výskytem oleje. Technologie 18 GG úpletu.
S dodatečnou ochranou hřbetu rukou na ochranu před lehkými ranami a nebezpečím nárazu.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.