Funkční ponožky, polodlouhé 36-38

Artiklové číslo: 091998 36-38
Sleva
228,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
502 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Složení tkaniny: 44% bavlna; 47% polyester; 8% polyamid; 1% elastan

Údaje o výrobku

Technické údaje

Složení tkaniny 44% bavlna; 47% polyester; 8% polyamid; 1% elastan
Barva černá / červená / šedá
Velikost bot EU 36-38
Druh produktu Ponožky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091998 36-38
EAN / GTIN 4062406294694

Popis

Provedení:

Funkční ponožky s materiálem COOLMAX®, který obzvláště dobře přepravuje vlhkost pryč od pokožky a udržuje ji tak dlouho suchou. Odolnost materiálu, také při častém praní.