Montérky s laclem InnovatiQ černá / antracitová

Artiklové číslo: 091223
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
9 ks okamžitě k dodání
  • Složení tkaniny: 65% polyester; 35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 295
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 60 °C barevné prádlo; Vhodné pro průmyslové mytí

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Pracovní oděvy Kübler InnovatiQ přesvědčí především přiléhavými oděvy, které díky kontrastním prvkům na bundě a kalhotách působí velmi moderně. Díky vetkaným reflexním prvkům na ramenou, pažích a kolenou zaručují dodatečnou bezpečnost a rychlou rozpoznatelnost.
Tyto kalhoty nabízí svým ergonomickým designem a tvarovanými kolenními prvky větší volnost pohybu. Kolenní kapsy mohou být zespodu naplněny.
  • Postranní kapsy.
  • Hýžďová kapsa s klopou a suchým zipem.
  • Multifunkční kapsa s kapsou na metr, smartphone, na tužku a uzavíratelnou další kapsou.
  • Kapsa na stehně s klopou a suchým zipem.
  • Zesílené kapsy CORDURA®.
  • Certifikováno dle EN 14404:2004 + A1:2010, typ 2, stupeň výkonu 1 ve spojení s kolenní výztuhou art. 091848.

Záda jsou dodatečně chráněna vytaženou ochranou ledvin. Kalhoty s laclem mají elastický hadicový nosič s uzávěry, které jsou odolné proti nárazu a teplu.

Poznámka:

Na poptávku lze dodat v dalších barvách. Tabulku velikostí s mezinárodním porovnáním velikostí naleznete na naší stránce přehledu.
Montérky s laclem v barevné kombinaci chrpově modrá / černá pod č. 091224.

Vhodné produkty

Ze stejné řady "InnovatiQ"

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulka velikostí kalhoty / overaly

KÜBLER V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky KÜBLER

Normální pánská velikost (výška postavy 176 cm – 180 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška postavy
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Štíhlá pánská velikost (výška postavy 182 cm – 186 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška postavy
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Podsaditá pánská velikost (výška postavy 170 cm – 174 cm)
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška postavy
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Takto se měří
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
    Konfekční velikost DE Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku