{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Service Plus | |
Speciální servis | Úpravy oděvů | |
Pohlaví | pánské | |
Složení tkaniny | 65 % polyester; 35% bavlna | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 166 g/m2 | |
Oděv standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Prát | 40 °C barevné prádlo | |
Bělit | nebělit | |
Chemické čištění | nečistit chemicky | |
Sušit | ne v sušičce | |
Žehlit | ne na horkou teplotu, maximálně do 110 °C | |
Barva | kamenná šedá / černá | |
Velikost UK | XS | |
Velikost US | XS | |
Velikost ES | C44 | |
Velikost NL | C44 | |
Velikost SE | C58 | |
Konfekční velikost DE | 44 | |
Velikost FR | 38 | |
Velikost IT | C44 | |
Druh produktu | Pracovní kalhoty |
Katalogové číslo | 091841 44 | |
Číslo výrobce | 145918452799C44 |