Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Servisní kalhoty do pasu, kamenná šedá / černá, Konfekční velikost DE: 44

Artiklové číslo: 091841 44
  • Složení tkaniny: 65 % polyester; 35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 166
  • Oděv standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Prát: 40 °C barevné prádlo

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Service Plus
Speciální servis Úpravy oděvů
Pohlaví pánské
Složení tkaniny 65 % polyester; 35% bavlna
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 166 g/m2
Oděv standard Oeko-Tex Standard 100
Prát 40 °C barevné prádlo
Bělit nebělit
Chemické čištění nečistit chemicky
Sušit ne v sušičce
Žehlit ne na horkou teplotu, maximálně do 110 °C
Barva kamenná šedá / černá
Velikost UK XS
Velikost US XS
Velikost ES C44
Velikost NL C44
Velikost SE C58
Konfekční velikost DE 44
Velikost FR 38
Velikost IT C44
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091841 44
EAN / GTIN 7330509500552
Číslo výrobce 145918452799C44
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Provedení:

Moderní servisní kalhoty do pasu z lehkého materiálu, přesto odolného proti oděru s funkcí rychlého uschnutí. Ideální pro práce v teplém prostředí.
Pracovní kalhoty se strečovými vložkami a předtvarovanými nohavicemi pro optimální pohyblivost a pohodlí. Možnost prodloužení na lemu nohavice.
  • Vnitřní kapsa na mobil ze síťoviny.
  • Stehenní kapsy se skládanou vrstvou, zipem a kapsou na tužku a nůž.
  • Zapínání na zip na plastový zip.
  • Postranní kapsy.
  • Hýžďové kapsy.
  • D-kroužek na svazku.

Poznámka:

V eShopu uvedená velikost odpovídá konfekční velikosti DE. Odpovídající velikosti používané ve Vaší zemi zjistíte v převodní tabulce velikostí resp. v technických datech.
Podrobnosti o velikosti naleznete v tabulce velikostí.
Servisní kalhoty do pasu jako dámská varianta v tmavě šedé / černé barvě pod č. 091833. Ze skladu ve velikostech 36 – 46.