• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Návleky černé MILLENIUM GRIP S

Artiklové číslo: 092943 S
Sleva
582,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost bot EU 37 – 38
Druh produktu Návleky na obuv

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 092943 S
EAN / GTIN 3660542859015

Popis

Provedení:

Návštěvnický návlek, pro optimální ochranu před vodou a nečistotami. Omyvatelný materiál umožňuje hygienické opětovné použití. Praktické, možnost použití s mnoha druhy obuvi.
  • Svrchní materiál TPU, vodostěný.
  • Podešev z TPU, černá, protiskluzová (SRC).

Norma:

EN ISO 12568; EN ISO 20344
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
    Velikost Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku