Výstražná dlouhá větrovka PREVENT® žlutá / černá

Artiklové číslo: 091950
Sleva
od  2873,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
80 ks okamžitě k dodání
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 180
  • Prát: 40 °C barevné prádlo
  • Norma: EN ISO 20471; EN 343

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Funkční parka 5 v 1 PREVENT® s výstražnou ochranou a kapucí, kterou lze uložit do límce. Vnější bunda odolná proti větru a odpuzující vodu s podlepenými švy. Hřejivá vnitřní bunda s prošívanou podšívkou a odepínacími rukávy. Bundy lze nosit v kombinaci nebo samostatně, výsledkem je pět stylů nošení pro různé požadavky.
  • Dvě přední a vnitřní náprsní kapsy.
  • Kapsa na mobilní telefon na hrudi.
  • Nastavitelné manžety se suchým zipem.

Norma:

EN ISO 20471, třída 2

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Výprodej skladu"
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
    Velikost Unisex Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku