Ochranná přilba uvex pronamic alpine MIPS YELLOW

Artiklové číslo: 097839 YELLOW
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Vlastnost helmy: Ochranná vlastnost do -30 °C; Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky; Ochrana před boční deformací

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost helmy Ochranná vlastnost do -30 °C; Ochrana před tekutými kovovými rozstřiky; Ochrana před boční deformací
Označení výrobce pronamic alpine MIPS hi-viz žlutá
Barva žlutá
Velikost 53 cm - 63 cm
Materiál skořepiny helmy ABS
Hmotnost 490 g
Norma DIN EN 397; DIN EN 12492
Regulace šířky Šroubovací uzávěr
Druh produktu Ochranná helma

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 097839 YELLOW
EAN / GTIN 4031101959948
Číslo výrobce 9735131

Popis

Provedení:

Tato sportovní multifunkční helma plní požadavky na průmyslovou ochrannou helmu a vlastnosti horolezecké helmy. Pronamic je přitom zkratkou pro optimální ochranu (protection) a dynamiku (dynamic). Pohodlné nastavení velikosti pomocí pogumovaného kolečka. Postupné nastavení vnitřního provedení pro optimální nošení. Velkoryse navržené větrací otvory po stranách helmy. Řada upínacích prvků pro příslušenství helmy, jako jsou ochrana obličeje, ochranné brýle a svítilna čelovka. Lehká a odolná skořepina helmy z ABS. Odolnost proti mrazu do -30 °C.
  • 4bodová páska
  • 30 mm upínač Euro-Slot
  • Potítko PU
  • Týlová část protažená dolů
  • Se šroubovacím uzávěrem

integrovanou technologií MIPS.

Použití:

Opravy, stavba lešení, technologie údržby, montáž, výškové a záchranné práce.

Norma:

DIN EN 12492

Poznámka:

Čtyřbodový podbradní pásek EN 12492 (art. č. 9790351) je součástí sériově dodávaného výrobku, podbradní pásek podle EN 397 (Art. č. 9790021) je dostupný samostatně formou příslušenství.