{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Stoupání závitu | 1,814 mm | |
Typ | HB7720 | |
Řezný materiál | TK | |
Druh závitu | G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH | |
Vrcholový úhel | 55 stupeň | |
Velikost destiček | 16 mm | |
Posuv fz v oceli < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Posuv fz v INOXu < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Chodů na palec | 14 | |
Počet břitů Z | 8 | |
Vnitřní / vnější použití | vnitřní; vnější | |
Směr řezu | pravé a levé | |
Druh produktu | Řezná vložka pro frézování |
Katalogové číslo | 218022 14 | |
EAN / GTIN | 4045197412362 |