Závitová vyměnitelná frézovací destička pro vnější závit 60° 2 mm

Artiklové číslo: 218015 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Druh závitu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Vrcholový úhel: 60
  • Směr řezu: pravé a levé

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stoupání závitu 2 mm
Typ HB7720
Řezný materiál TK
Druh závitu M; M-LH; MF; MF-LH
Vrcholový úhel 60 stupeň
Velikost destiček 16 mm
Posuv fz v oceli < 1100 N/mm2 0,1 mm
Posuv fz v INOXu < 900 N/mm2 0,05 mm
Vnitřní / vnější použití vnější
Počet břitů Z 7
Směr řezu pravé a levé
Plný profil ano
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 218015 2
EAN / GTIN 4045197412287

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
140
Hliník (krátké třísky)
N
120
Al > 10% Si
N
80
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Stabilní vyměnitelná destička. Použitelná 2x.
  • Široký rozsah použití díky optimalizované univerzální geometrii lamače třísek.
  • Vysoká přesnost opakování.

Použití:

Pro metrické vnější závity dle DIN / ISO (DIN 13) třída tolerance 6g.