MT LNHU 3005 I4ACME IC908 Vnitřní závitové frézy ACME pro americké trapézové závity

Artiklové číslo: 3323368
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILLTHREAD
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3323368
EAN / GTIN 7291075376258
Číslo výrobce 3323368
L-číslo L24290 301

Popis

Popis:

Frézování závitů WSP, délka břitové destičky (INSL) 30 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 5,6 mm, šířka břitové destičky (W1) 16,7 mm, rozteč závitů (TP) 6,35 mm, závit na palec (TPI) 4 závitů/″

Charakteristika:

  • Velikost britové desticky(INSL) 30 mm
  • Tlouštka britové desticky celkem (S1) 5.6 mm
  • Šírka vložky (W1) 16.7 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) AC29
  • Stoupání závitu (TP) 6.35 mm
  • Typ závitu (TTP_DF2) INT
  • Pocet závitu na palec (TPI) 4 Závity/-palcové″

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné řady Zobrazit všechny