MTE D1.56-2-W1.25-30 Výměnné závitovací frézy s výměnnými destičkami

Artiklové číslo: 3346930
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3346930
EAN / GTIN 7291075377477
Číslo výrobce 3346930
L-číslo L24090 218

Popis

Popis:

Indexovatelné Threadmill body, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Diameter (DC) 1,56″, Celková délka (OAL) 2,84-1/8″, použitelná délka (LU) 5″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.18″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.56″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.181″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Celková délka (OAL): 5-1/8″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 2.84″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné řady Zobrazit všechny