MTSRH 248H63-9-N Nástrčné frézy s otvory pro chladicí kapalinu pro šroubovicové závitové destičky

Artiklové číslo: 3409898
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3409898
EAN / GTIN 7291075447842
Číslo výrobce 3409898
L-číslo L24090 290

Popis

Popis:

Indexovatelné Threadmill body, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Diameter (DC) 2,48″, OAL (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2.48″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.496″
  • Pocet drážek (NOF): 9
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Typ závitu (TTP_DF2): INT

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny