• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

MTSRH 248H63-9-N Fresas Huecas con Refrigeración Interna para Plaquitas de Roscado Helicoidales

Número de artículo: 3409898
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MILLTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3409898
EAN / GTIN 7291075447842
Número del fabricante 3409898
Número L L24090 290

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru ,Diámetro de corte (DC) 2.48″ ,Longitud total (OAL) 2″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2.48″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.496″
  • Número de labios (NOF): 9
  • Longitud total (OAL): 2″
  • Tipo de rosca (TTP_DF2): INT

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos