MTSRH 091H23-2 Závitové frézy s otvory pro chladicí kapalinu pro šroubovicové závitové destičky

Artiklové číslo: 3105399
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3105399
EAN / GTIN 7291075222418
Číslo výrobce 3105399
L-číslo L24090 293

Popis

Popis:

Indexovatelné Threadmill body, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Diameter (DC) 0,91″, Celková délka (OAL) 2-1/2″, použitelná délka (LU) 4″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.91″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.063″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Celková délka (OAL): 4-1/2″
  • Typ stopky: Weldon
  • Typ závitu (TTP_DF2): INT
  • Použitelná délka (LU): 2″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny