MTE D21-1-C16C-21-B Vyměnitelné závitovací frézy s válcovou karbidovou stopkou

Artiklové číslo: 3346919
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3346919
EAN / GTIN 7291075377590
Číslo výrobce 3346919
L-číslo L24090 134

Popis

Popis:

Frézování závitů držáku nástroje, průměr zašroubovaného nástroje, strana stroje (DCONMS) 16 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), průměr řezu (DC) 21 mm, celková délka (OAL) 206,3 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 21 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 21 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Celková délka (OAL) 206.3 mm
  • Typ stopky Kulaté

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny