Provedení:
Univerzální závitník, koncipován pro použití v širokém spektru materiálů s vysokou procesní spolehlivostí.
- Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální míru odolnosti proti opotřebení.
- Snížené hodnoty tření díky novému vysoce výkonnému povlaku.
- Speciální geometrie pro optimální evakuaci třísek.
Použití:
Pro kuželový trubkový závit. (NPT) dle ANSI B1.20.1, pro závity s těsnicím prostředkem. Pro otvory pod závit dbejte na předepsanou minimální hloubku (viz tabulka).
Doporučení:
⌀ otvoru pod závit A:Cylindricky předvrtejte
bez použití výstružníku.
⌀ otvoru pod závit B:Cylindricky předvrtejte a následně
vysoustružte kuželovým výstružníkem 1:16 (viz č. 162650). Následně lze zkušební měrkou D
max (viz tabulku) zkontrolovat ⌀ kuželového otvoru na rovné straně. Příprava otvoru pod závit dle
varianty B nabízí pro řezání závitů procesně nejbezpečnější postup.