Izvedba:
Univerzalni navojni sveder, zasnovan za uporabo v širokem spektru materialov z visoko procesno varnostjo.
- Rezalni material HSS-E-PM za največjo odpornost proti obrabi.
- Nova visokozmogljiva prevleka zagotavlja največjo odpornost proti obrabi.
- Posebna geometrija za optimalno odvajanje odrezkov.
Uporaba:
Za konični cevni navoj(NPT) po ANSI B1.20.1, za navoje s tesnjenjem v navoju. Za osnovno izvrtino je treba upoštevati podano minimalno globino (glejte tabelo).
Priporočilo:
⌀ osnovne izvrtine A:cilindrično izvrtano
brez uporabe povrtala.
⌀ osnovne izvrtine B:cilindrično izvrtano in zatem
povrtano s koničnim povrtalom 1:16 (glejte art. 162650). Potem se lahko s kontrolno mero D
maks (glejte tabelo) z ravne strani nadzira ⌀ konične izvrtine. Priprava osnovne izvrtine po
izvedbi B nudi za vrezovanje navoja procesno varno možnost.