Exécution:
Taraud universel, conçu pour une utilisation dans un vaste éventail de matériaux et offrant une sécurité de processus élevée.
- Nuance de coupe HSS-E-PM pour une résistance à l'usure maximum.
- Coefficients de frottement réduits grâce au nouveau revêtement hautes performances.
- Géométrie spéciale pour une évacuation optimale des copeaux.
Utilisation:
Pour filetage gaz conique (NPT), suivant ANSI B1.20.1, pour filetages avec produit d’étanchéité. Respecter la profondeur d’avant-trou minimale prescrite (voir tableau).
Recommandation(s):
⌀ perçage A:Effectuer un pré-perçage cylindrique
sans utiliser d'alésoir.
⌀ perçage B:Effectuer un pré-perçage cylindrique, puis
utiliser un alésoir conique 1:16 (voir 162650). Ensuite, il est possible de contrôler le ⌀ de l'alésage conique côté plan à l'aide de l'étalon D
max (voir tableau). La préparation de l'avant-trou suivant la
variante B offre une sécurité d'usinage maximale pour le taraudage.