TPG UNF-5/16-24-M HEST Strojní závitníky z HSS pro palcové jemné závity pro obrábění široké škály materiálů obrobků

Artiklové číslo: 4446107
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4446107
EAN / GTIN 7291075339246
Číslo výrobce 4446107
L-číslo L24190 468

Popis

Popis:

Závitníky s přímým drážkováním, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 8 mm, celková délka (OAL) 90 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 5/16″, stoupání závitu (TP) 1,041 mm, závit na palec (TPI) 24 závitů/″, efektivní délka (LU) 35 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 6.2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Standardní DIN 371
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 17 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) 5/16″
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 1.041 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 24 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 35 mm

Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny