TPG UNF-1/2-20-M HEST Strojní závitníky z HSS pro palcové jemné závity pro obrábění široké škály materiálů obrobků

Artiklové číslo: 4446109
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4446109
EAN / GTIN 7291075339260
Číslo výrobce 4446109
L-číslo L24190 480

Popis

Popis:

Přímý drážkovaný závitník, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 9 mm, celková délka (OAL) 100 mm, velikost průměru závitu (TDZ) 1/2″, stoupání závitu (TP) 1,25 mm, závit na palec (TPI) 20 závitů/″.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Standardní DIN 374
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 22 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) 1/2″
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 1.25 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 20 Závity/-palcové″

Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny