TPG UNF-1/2-20-M HEST HSS Gun Point Machine Taps Unified Fine Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4446109
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4446109
EAN/GTIN 7291075339260
Nummer fabrikant 4446109
L-nummer L24190 480

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte schroefdraadtap, montagediameter machinezijde (DCONMS) 9 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) 1/2″, schroefdraadsteek (TP) 1,25 mm, schroefdraad per inch (TPI) 20 draden/″.

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Standaard DIN 374
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 22 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) 1/2″
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,25 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 20 threads/″

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles