TPG UNF-#5-44-M HEST Strojní závitníky z HSS pro palcové jemné závity pro obrábění široké škály materiálů obrobků

Artiklové číslo: 4446101
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ONETAP
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4446101
EAN / GTIN 7291075339185
Číslo výrobce 4446101
L-číslo L24190 456

Popis

Popis:

Závitník přímý drážkovaný, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 3,5 mm, celková délka (OAL) 56 mm, velikost průměru závitu (TDZ) #5, stoupání závitu (TP) 0,568 mm, závit na palec (TPI) 44 závitů/″, efektivní délka (LU) 18 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 2.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Celková délka (OAL) 56 mm
  • Standardní DIN 371
  • Délka rezné cásti závitníku (THL) 11 mm
  • Velikost prumeru závitu (TDZ) #5
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 0.568 mm
  • Pocet závitu na palec (TPI) 44 Závity/-palcové″
  • Použitelná délka (LU) 18 mm

Ze stejné série "ONETAP" Zobrazit všechny