TPG UNF-#5-44-M HEST HSS Gun Point Machine Taps Unified Fine Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4446101
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4446101
EAN/GTIN 7291075339185
Nummer fabrikant 4446101
L-nummer L24190 456

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte schroefdraadtap, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 3,5 mm, totale lengte (OAL) 56 mm, draaddiameter (TDZ) #5, schroefdraadsteek (TP) 0,568 mm, schroefdraad per inch (TPI) 44 draden/″, effectieve lengte (LU) 18 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 3,5 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 2,7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 56 mm
  • Standaard DIN 371
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 11 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) #5
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0.568 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 44 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 18 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles