RING DCM 140 Hranovací kroužek pro vrtáky CHAMDRILL pro vrtání a srážení hran v jedné operaci

Artiklové číslo: 4304727
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4304727
EAN / GTIN 7291075147612
Číslo výrobce 4304727
L-číslo L24040 567

Popis

Popis:

RING DCM 140

Charakteristika:

  • Maximální prumer rezu (DCX) 14.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 14 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XOGX
  • Velikost stopky (SS) DCM 140

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné řady Zobrazit všechny