RM-FCR-0300-H7N-CS-C IC07 Výstružníky z tvrdokovu, válcová stopka, spirálová drážka, podle DIN 212B, pro obrábění průchozích otvorů

Artiklové číslo: 1869952
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Phillips, bit

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1869952
EAN / GTIN 7291075397376
Číslo výrobce 1869952
L-číslo L24010 38

Popis

Popis:

Výstružník - plný / pájený, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 3 mm, délka břitu (L) 15 mm, celková délka (OAL) 61 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3 mm
  • Délka rezné hrany (L) 15 mm
  • Celková délka (OAL) 61 mm